OHSATO(大里)
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (ステンレス)(パック品)
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途
各種締結に。
種類
P=3(SW,W付)
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品番
十字穴番号
ねじピッチ
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17283790
M4x8
1袋(50本)
8
363-510
2番
0.7
7
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
17283799
M4x10
1袋(50本)
10
363-511
2番
0.7
7
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
17283808
M4x15
1袋(50本)
15
363-514
2番
0.7
7
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
17283817
M4x20
1袋(50本)
20
363-517
2番
0.7
7
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
17283826
M4x25
1袋(50本)
25
363-518
2番
0.7
7
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
17283835
M5x10
1袋(50本)
10
363-523
2番
0.8
8
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
17283851
M5x15
1袋(50本)
15
363-526
2番
0.8
8
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌々日出荷
17283860
M5x20
1袋(50本)
20
363-529
2番
0.8
8
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌々日出荷
17283869
M5x25
1袋(50本)
25
363-530
2番
0.8
8
オープン
¥
1,240
¥
1,364
(税込)
翌々日出荷
17283878
M5x30
1袋(50本)
30
363-531
2番
0.8
8
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌々日出荷
17283887
M6x10
1袋(50本)
10
363-537
3番
1
10
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌々日出荷
17283896
M6x15
1袋(50本)
15
363-540
3番
1
10
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
4日以内出荷
17283905
M6x20
1袋(50本)
20
363-543
3番
1
10
オープン
¥
1,830
¥
2,013
(税込)
翌々日出荷
17283921
M6x25
1袋(50本)
25
363-545
3番
1
10
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
17283930
M6x30
1袋(50本)
30
363-546
3番
1
10
オープン
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
翌々日出荷
17283939
M8x15
1袋(20本)
15
363-554
3番
1.25
13
オープン
¥
1,440
¥
1,584
(税込)
3日以内出荷
17283948
M8x20
1袋(20本)
20
363-557
3番
1.25
13
オープン
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
翌々日出荷
17283957
M8x25
1袋(20本)
25
363-558
3番
1.25
13
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌々日出荷
17283966
M8x30
1袋(20本)
30
363-559
3番
1.25
13
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌々日出荷
17283975
M8x40
1袋(20本)
40
363-561
3番
1.25
13
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください