OHSATO(大里)
アプセット小ねじP=3 (鉄/三価めっき)(パック品)
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きの小ねじです。
用途
各種締結メンテナンスに。
材質/仕上
鉄/三価めっき
種類
P=3(SW、W付)
ねじ山
メートル並目
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
十字穴番号
ねじピッチ
六角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17284971
M5x15
15
MOC-593
2番
0.8
8
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
17284980
M6x15
15
MOC-594
3番
1
10
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
17284989
M6x20
20
MOC-595
3番
1
10
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
17284998
M6x25
25
MOC-596
3番
1
10
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください