OHSATO(大里)
アプセット小ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
頭部に十字穴がついた小ねじです。
用途
各種締結メンテナンスに。
材質/仕上
鉄/三価めっき
ねじ山
メートル並目
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全6種類を絞り込む
六角対辺(mm)
8
10
ねじの呼び
M5
M6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
ねじピッチ
六角対辺(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17284910
M5x15
15
MOC-587
0.8
8
M5
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
17284919
M5x30
30
MOC-588
0.8
8
M5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
17284928
M6x15
15
MOC-589
1
10
M6
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
17284937
M6x20
20
MOC-590
1
10
M6
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
17284946
M6x25
25
MOC-591
1
10
M6
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
17284955
M6x30
30
MOC-592
1
10
M6
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください