OHSATO(大里)
4T小形アプセットボルト (鉄/三価めっき)(パック品)
頭部に4マークがついた頭部小径のボルトです。
用途
各種締結メンテナンスに。
材質/仕上
鉄/三価めっき
ねじピッチ
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
六角対辺(mm)
ねじの呼び
ねじ山
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17284788
M8x20
20
MOC-575
12
M8
メートル並目
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
17284797
M8x25
25
MOC-576
12
M8
メートル並目
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
17284806
M8x30
30
MOC-577
12
M8
メートル並目
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
17284815
M8x35
35
MOC-578
12
M8
メートル並目
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
17284831
M8x40
40
MOC-579
12
M8
メートル並目
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
17284840
M8x50
50
MOC-580
12
M8
メートル並目
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
17284849
M8x65
65
MOC-581
12
M8
メートル並目
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
17284858
M8x80
80
MOC-582
12
M8
メートル並目
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
17284867
M10x25 P=1.25
25
MOC-583
14
M10
メートル細目
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17284876
M10x30 P=1.25
30
MOC-584
14
M10
メートル細目
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
17284885
M10x35 P=1.25
35
MOC-585
14
M10
メートル細目
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
17284901
M10x50 P=1.25
50
MOC-586
14
M10
メートル細目
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください