OHSATO(大里)
4Tアプセットボルト (鉄/三価めっき)(パック品)
頭部に4マークがついたボルトです。
用途
各種締結メンテナンスに。
材質/仕上
鉄/三価めっき
ねじピッチ
1
六角対辺(mm)
10
ねじの呼び
M6
ねじ山
メートル並目
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17284727
M6x15
15
MOC-569
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
17284736
M6x20
20
MOC-570
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
17284745
M6x25
25
MOC-571
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
17284761
M6x30
30
MOC-572
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
17284770
M6x40
40
MOC-573
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
17284779
M6x50
50
MOC-574
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください