OHSATO(大里)
7Tフランジボルト 全ねじ セレート付 (鉄/三価めっき)(パック品)
頭部に7マークがついたフランジボルトです。
用途
各種締結メンテナンスに。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/三価めっき
頭部形状
フランジ付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
全20種類を絞り込む
ねじの呼び
M6
M8
M10
M12
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
ねじ山
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17285576
M6x15
15
MOC-678
1
M6
メートル並目
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
17285585
M6x20
20
MOC-679
1
M6
メートル並目
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
17285601
M6x25
25
MOC-680
1
M6
メートル並目
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
17285610
M6x30
30
MOC-681
1
M6
メートル並目
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17285619
M8x16
16
MOC-682
1.25
M8
メートル並目
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
17285628
M8x20
20
MOC-683
1.25
M8
メートル並目
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
17285637
M8x25
25
MOC-684
1.25
M8
メートル並目
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
17285646
M8x30
30
MOC-685
1.25
M8
メートル並目
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
17285655
M8x35
35
MOC-686
1.25
M8
メートル並目
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
17285671
M8x40
40
MOC-687
1.25
M8
メートル並目
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
17285680
M10x20 P=1.25
20
MOC-688
1.25
M10
メートル細目
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
17285689
M10x25 P=1.25
25
MOC-689
1.25
M10
メートル細目
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
17285698
M10x30 P=1.25
30
MOC-690
1.25
M10
メートル細目
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
17285707
M10x35 P=1.25
35
MOC-691
1.25
M10
メートル細目
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
17285716
M10x40 P=1.25
40
MOC-692
1.25
M10
メートル細目
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
17285725
M10x50 P=1.25
50
MOC-693
1.25
M10
メートル細目
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
17285741
M12x30 P=1.25
30
MOC-694
1.25
M12
メートル細目
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
17285750
M12x35 P=1.25
35
MOC-695
1.25
M12
メートル細目
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌々日出荷
17285759
M12x40 P=1.25
40
MOC-696
1.25
M12
メートル細目
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌々日出荷
17285768
M12x50 P=1.25
50
MOC-697
1.25
M12
メートル細目
オープン
¥
1,370
¥
1,507
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください