曜日別特売

ヘアネット一体型ロングフード 食品工場 衛生帽子

ヘアネット一体型ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ヘアネット一体型ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ヘアネット一体型ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ヘアネット一体型ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ヘアネット一体型ロングフード 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

お客様の声から誕生した、ヘアネット一体型ロングタイプの衛生帽子です。
毛髪混入防止をさらに強化し、食品工場や給食現場での衛生管理をサポートします。
長い髪もすっきり収まり、キャップタイプならではの高いフィット感を実現。
色付きケープ仕様で、制服からのはみ出しが簡単に確認できます。
後ろ首元には吸汗速乾性に優れた素材を採用し、快適で涼しい着用感をキープします。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様ヘアネット一体型・メガネさし・マスク掛け・前部留めスナップボタン・後頭まわりゴム入り・ニット・メッシュケープ規格男女兼用混率(%)【本体】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【顔周り】ポリエステル51% 複合繊維(ポリエステル)49% 【別布】ポリエステル100% 【メッシュ部】ポリエステル100%素材暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚生地Suzumi DRY/涼みドライ内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17271479SZ521-BアイスブルーS54~58
4,800
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
17271488SZ521-BアイスブルーM57~61
4,800
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
17271497SZ521-BアイスブルーL59~63
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
17271506SZ521-LラベンダーS54~58
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
17271515SZ521-LラベンダーM57~61
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
17271531SZ521-LラベンダーL59~63
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
17271540SZ521-WホワイトS54~58
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
17271549SZ521-WホワイトM57~61
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
17271558SZ521-WホワイトL59~63
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする