キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子

キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キャスケット メッシュ 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

人気のSuzumiDRY素材を使用したキャスケットタイプの衛生帽子です。
食品工場や給食現場での使用におすすめ。
着脱が簡単で、対面販売や軽作業にも最適です。
選べる5色展開で、交差汚染対策にも対応できます。
吸汗・速乾・軽量素材で、一日中快適な着用感をキープ。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様後頭まわり引き出しゴム・後頭部メッシュサイズF規格男女兼用混率(%)【本体】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100%素材暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚頭囲(cm)52~65生地Suzumi DRY/涼みドライ内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17271427SZ5001-Bアイスブルー
2,800
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
17271436SZ5001-Gライトグリーン
2,800
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
17271445SZ5001-Lラベンダー
2,800
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
17271461SZ5001-Nネイビー
2,800
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
17271470SZ5001-Wホワイト
2,800
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする