長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

中温・常温環境での作業に最適な、長袖タイプの高機能ジャンパーです。
ストレッチ素材で動きやすく、制電・吸汗・防汚機能付きの高機能フルダル生地を採用。
比翼仕立てで耐久性を高め、ブルーインナーで服のはみ出しにすぐ気づける安心設計です。
ラグラン袖と立体縫製で突っ張りを軽減し、裾のずり上がりも防止。
白・水色の2色展開で、食品工場や給食現場などのユニフォームとしておすすめです。

用途食品工場 中温・常温作業向け仕様フロント比翼ファスナー・巻き伏せ縫製・本体袖口フライス・ウエストインナースナップボタン留め・インナー袖口鹿の子ニット・裾脇ゴム規格男女兼用混率(%)ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%素材寒さ対策・制電・吸汗・速乾・防汚・ストレッチ生地ATHREED(R)ComfortTro/コンフォートトロピカル内容量1枚
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17271077CT360-BアイスブルーS1126583
7,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
17271086CT360-BアイスブルーM1166786
7,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
17271095CT360-BアイスブルーL1206989
7,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
17271111CT360-BアイスブルーLL1267190
7,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
17271120CT360-Bアイスブルー3L1327191
7,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
17271129CT360-Bアイスブルー4L1407192
7,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
17271138CT360-Bアイスブルー5L1487193
7,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
17271147CT360-Bアイスブルー6L1567194
7,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
17271156CT360-WホワイトSS1086380
7,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
17271165CT360-WホワイトS1126583
7,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
17271181CT360-WホワイトM1166786
7,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
17271190CT360-WホワイトL1206989
7,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
17271199CT360-WホワイトLL1267190
7,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
17271208CT360-Wホワイト3L1327191
7,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
17271217CT360-Wホワイト4L1407192
7,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
17271226CT360-Wホワイト5L1487193
7,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
17271235CT360-Wホワイト6L1567194
7,300
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする