マタニティ 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

マタニティ 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)マタニティ 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)マタニティ 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

女性のライフステージに寄り添う、マタニティ用長袖ジャンパーです。
ストレッチ性があり、妊娠初期から臨月まで快適にフィット、おなか周りにはプリーツ入りでゆとりを確保しています。
速乾性に優れた生地と点タッチ設計で肌離れが良く、汗や水分を素早く拡散・乾燥させる織組織を採用しています。
ブルーインナーで服のはみ出しにすぐ気づける安心仕様。
異物混入を防ぎ、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
フードディフェンスに対応したノーポケットで、異物の持ち込みを防止します。

用途食品工場 高温作業向け仕様フロントファスナー・巻き伏せ縫製・本体袖口フライス・ウエストインナースナップボタン・インナー袖口鹿の子ニット・ノーポケット・裾脇ゴムホワイト規格女性用混率(%)【本体】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【インナー】ポリエステル100%素材暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚生地Suzumi DRY/涼みドライ内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17271567SZ8411-WS1136880
14,000
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
17271576SZ8411-WM1177083
14,000
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
17271585SZ8411-WL1217286
14,000
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする