撥水 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム

撥水 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 ワークキャップ 衛生帽子 飲食店 給食 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのワークキャップです。
土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使わない、環境にやさしい撥水加工を施しています。
※B9(ブラック)、C3(ブラウン)、E3(レッド)、H3(グリーン)、K3(ネイビー)の5色は撥水加工ではありません。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。
耳が痛くなりにくいスライド式のマスクかけボタン付きで、らくらくサイズ調整が可能です。(実用新案登録 第3229436号/商標登録 第1682949号)
毛髪落下防止ネット付きで、飲食店の衛生管理を支えるHACCP支援対応商品です。
選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせたコーディネートが可能です。

用途厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームサイズF
注意
※B9(ブラック)、C3(ブラウン)、E3(レッド)、H3(グリーン)、K3(ネイビー)は非フッ素加工ではありません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
混率(%)
生地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17269625SHAU-2101-A31枚ベージュ【本体】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【ネット】ポリエステル100%ツイル
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
45373416SHAU-2101-B91枚ブラックポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1交織ツイル
3,700
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
45373425SHAU-2101-C31枚ブラウンポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1交織ツイル
3,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
85531576SHAU-2101-E31着レッドポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1交織ツイル
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
45373434SHAU-2101-K31枚ネイビーポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1交織ツイル
3,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
17269641SHAU-2101-A61枚ホワイト×ベージュ【本体】ポリエステル100% 【ネット】ポリエステル100%ツイル
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
85531585SHAU-2101-H31着グリーンポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1交織ツイル
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
17269650SHAU-2101-A91枚ホワイト【本体】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【ネット】ポリエステル100%ツイル
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
17269659SHAU-2101-B31枚グレー【本体】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【ネット】ポリエステル100%ツイル
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
17269668SHAU-2101-B51枚千鳥格子【本体】ポリエステル100% 【ネット】ポリエステル100%ツイル
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
17269677SHAU-2101-B61枚ホワイト×ブラック【本体】ポリエステル100% 【ネット】ポリエステル100%ツイル
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
17269686SHAU-2101-C61枚ホワイト×ブラウン【本体】ポリエステル100% 【ネット】ポリエステル100%ツイル
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
17269695SHAU-2101-E61枚ホワイト×レッド【本体】ポリエステル100% 【ネット】ポリエステル100%ツイル
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
17269711SHAU-2101-E91枚ワイン【本体】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【ネット】ポリエステル100%ツイル
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
17269720SHAU-2101-K61枚ホワイト×ネイビー【本体】ポリエステル100% 【ネット】ポリエステル100%ツイル
3,700
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする