マタニティパンツ 妊婦服 飲食店 制服
妊婦さんの働く現場を応援する、飲食店向けマタニティパンツです。
ストレッチ性に優れ、妊娠初期から臨月まで快適なフィット感をキープします。
変化するおなか周りをやさしく包み込む設計で、安心して着用いただけます。
ウエストは月齢に合わせて簡単にサイズ調整可能。
裾は内側に折り込むだけで、4cm間隔で丈調整ができます。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様両脇ポケット・ウエストリブ仕様・アジャスター調節ゴム・裾ロールイン仕様
色ブラック
規格女性用
混率(%)ポリエステル100%
素材ストレッチ
生地ファイントロ
内容量1枚