曜日別特売

事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服

事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)事務服 オーバーブラウス 七分袖 レディース 制服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

スタイルアップ効果のある腰ペプラムデザインで、女性らしいシルエットを演出する七分袖オーバーブラウスです。
胸元の飾りリボンはスナップで簡単に着脱でき、シーンに合わせたアレンジが可能です。
袖口には上品な配色アクセントを施し、紺にはプラチナシルバー、黒にはシャンパンゴールドを採用しています。
両脇の腰ポケットはリボン風デザインで、可愛らしさと実用性を両立。
上質なハリ感と心地よいストレッチ性を兼ね備えたニット素材で、快適な着心地です。
2色展開(紺・黒)で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
再生ポリエステル糸を使用したエコ素材で、環境にも配慮した事務服です。

用途接客・オフィス事務向け仕様アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・左胸取り外しリボン付き・両腰ポケット・脇下消臭テープ・ホームクリーニング規格女性用混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%素材吸汗・ストレッチ生地RECYCLE KNIT LUXE/ リサイクル・ニット リュクス内容量1枚
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17272267GOBL-2505-B9ブラック5893841
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
17272276GOBL-2505-B9ブラック7923941.5
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
17272285GOBL-2505-B9ブラック9954042
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
17272301GOBL-2505-B9ブラック11984142.5
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
17272310GOBL-2505-B9ブラック131014243
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
17272319GOBL-2505-B9ブラック151064343
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
17272328GOBL-2505-B9ブラック1711043.543
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
17272337GOBL-2505-B9ブラック191144443
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
17272346GOBL-2505-K3ネイビー5893841
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
17272355GOBL-2505-K3ネイビー7923941.5
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
17272371GOBL-2505-K3ネイビー9954042
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
17272380GOBL-2505-K3ネイビー11984142.5
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
17272389GOBL-2505-K3ネイビー131014243
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
17272398GOBL-2505-K3ネイビー151064343
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
17272407GOBL-2505-K3ネイビー1711043.543
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
17272416GOBL-2505-K3ネイビー191144443
17,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする