[半袖]オーバーブラウス

[半袖]オーバーブラウス - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[半袖]オーバーブラウス - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[半袖]オーバーブラウス - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[半袖]オーバーブラウス - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

凹凸感がありニュアンスのあるツイーディなニット素材の半袖オーバーブラウス
ボタンを留めるだけで簡単なリボンと衿前ファスナーで着脱が簡単
腰ポケット袋布の向こう布を濃い配色にし、キュッとくびれた印象に
上品で落ち着いたベージュ系と親しみやすく爽やかなブルー系の2色展開
通気性に優れさらりとした素材(通気度121.6cm3/cm2・s)
原着糸を使用し節水することで環境保護にも貢献している素材です。

用途接客・オフィス事務向け仕様脇下消臭テープ・汗脇パッド・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・両腰ポケット・ホームクリーニング規格女性用混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%素材高通気生地GRACE KNIT/ グレイス・ニット内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17271951GOBL-2502-A7ベージュ5893724
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17271960GOBL-2502-A7ベージュ7923824.5
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17271969GOBL-2502-A7ベージュ9953925
19,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
17271978GOBL-2502-A7ベージュ11984025.5
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17271987GOBL-2502-A7ベージュ131014126
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17271996GOBL-2502-A7ベージュ151064226.5
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272005GOBL-2502-A7ベージュ1711042.526.5
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272021GOBL-2502-A7ベージュ191144326.5
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272030GOBL-2502-K7ネイビー5893724
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272039GOBL-2502-K7ネイビー7923824.5
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272048GOBL-2502-K7ネイビー9953925
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272057GOBL-2502-K7ネイビー11984025.5
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272066GOBL-2502-K7ネイビー131014126
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272075GOBL-2502-K7ネイビー151064226.5
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272091GOBL-2502-K7ネイビー1711042.526.5
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272100GOBL-2502-K7ネイビー191144326.5
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする