曜日別特売

オーバーブラウス

オーバーブラウス - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)オーバーブラウス - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)オーバーブラウス - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)オーバーブラウス - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)オーバーブラウス - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

凹凸感がありニュアンスのあるツイーディなニット素材の七分袖オーバーブラウス
ボタンを留めるだけで簡単なリボンと衿前ファスナーで着脱が簡単
腰ポケット袋布の向こう布を濃い配色にし、キュッとくびれた印象に
上品で落ち着いたベージュ系と親しみやすく爽やかなブルー系の2色展開
通気性に優れさらりとした素材(通気度121.6cm3/cm2・s)
原着糸を使用し節水することで環境保護にも貢献している素材です。

用途接客・オフィス事務向け仕様脇下消臭テープ・汗脇パッド・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・両腰ポケット・ホームクリーニング規格女性用混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%素材高通気生地GRACE KNIT/ グレイス・ニット内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17271786GOBL-2501-A7ベージュ5893741.5
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
17271795GOBL-2501-A7ベージュ7923842
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
17271811GOBL-2501-A7ベージュ9953942.5
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
17271820GOBL-2501-A7ベージュ11984043
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
17271829GOBL-2501-A7ベージュ131014143.5
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
17271838GOBL-2501-A7ベージュ151064243.5
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
17271847GOBL-2501-A7ベージュ1711042.543.5
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
17271856GOBL-2501-A7ベージュ191144343.5
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
17271865GOBL-2501-K7ネイビー5893741.5
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
17271881GOBL-2501-K7ネイビー7923842
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
17271890GOBL-2501-K7ネイビー9953942.5
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
17271899GOBL-2501-K7ネイビー11984043
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
17271908GOBL-2501-K7ネイビー131014143.5
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
17271917GOBL-2501-K7ネイビー151064243.5
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
17271926GOBL-2501-K7ネイビー1711042.543.5
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
17271935GOBL-2501-K7ネイビー191144343.5
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする