曜日別特売

チュニック レディース 七分袖 事務服 ユニフォーム

チュニック レディース 七分袖 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)チュニック レディース 七分袖 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)チュニック レディース 七分袖 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

スタイルアップ効果のある腰ペプラムデザインが魅力の七分袖チュニックです。
さらりとした肌触りと心地よいストレッチ感のあるニット素材を使用し、快適な着用感を実現。
首元をすっきり美しく見せるキーネック仕様で、上品な印象に。
袖口に施された配色アクセントが、上品な華やかさを演出します。
ブラック、ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
下から履くように着脱できるため、髪型やメイクを崩す心配がなく、忙しい朝にも安心です。
再生ポリエステル糸を使用した環境にやさしいエコ素材で、サステナブルな取り組みにも貢献します。
オフィスや接客業務、フォーマルなシーンにもおすすめの、きちんと感と機能性を兼ね備えた一着です。

用途接客・オフィス事務向け仕様アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・脇下消臭テープ・後ファスナー・ホームクリーニング規格女性用混率(%)ポリエステル100%素材吸汗・ストレッチ生地RECYCLE KNIT LUXE/ リサイクル・ニット リュクス内容量1枚
全16種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17271628GCSL-2508-B9ブラックSS873841
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17271637GCSL-2508-B9ブラックS913941.5
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17271646GCSL-2508-B9ブラックM954042
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17271655GCSL-2508-B9ブラックL994142.5
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17271671GCSL-2508-B9ブラックLL10542.543
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17271680GCSL-2508-B9ブラック3L1114443.5
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17271689GCSL-2508-B9ブラック4L11745.544
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17271698GCSL-2508-B9ブラック5L1234744.5
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17271707GCSL-2508-K3ネイビーSS873841
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17271716GCSL-2508-K3ネイビーS913941.5
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17271725GCSL-2508-K3ネイビーM954042
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17271741GCSL-2508-K3ネイビーL994142.5
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17271750GCSL-2508-K3ネイビーLL10542.543
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17271759GCSL-2508-K3ネイビー3L1114443.5
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17271768GCSL-2508-K3ネイビー4L11745.544
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17271777GCSL-2508-K3ネイビー5L1234744.5
15,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする