曜日別特売

ベスト

ベスト - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

凹凸感がありニュアンスのあるツイーディなニット素材のベスト
腰高に見えるベルト風のアクセント
上品で落ち着いたベージュ系と親しみやすく爽やかなブルー系の2色展開
通気性に優れさらりとした素材(通気度121.6cm3/cm2・s)
原着糸を使用し節水することで環境保護にも貢献している素材です

用途接客・オフィス事務向け仕様背抜き仕立て・アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・右腰ポケット(チェンジポケット付き)・左腰ポケット・ホームクリーニング規格女性用混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%素材高通気生地GRACE KNIT/ グレイス・ニット内容量1枚
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17272791GVEL-2503-A7ベージュ5833249
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272800GVEL-2503-A7ベージュ7863350.5
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272809GVEL-2503-A7ベージュ9893451.5
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272818GVEL-2503-A7ベージュ11923552.5
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272827GVEL-2503-A7ベージュ13953652.5
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272836GVEL-2503-A7ベージュ151003753
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272845GVEL-2503-A7ベージュ1710437.553
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272861GVEL-2503-A7ベージュ191083853
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272870GVEL-2503-K7ネイビー5833249
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272879GVEL-2503-K7ネイビー7863350.5
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272888GVEL-2503-K7ネイビー9893451.5
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272897GVEL-2503-K7ネイビー11923552.5
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272906GVEL-2503-K7ネイビー13953652.5
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272915GVEL-2503-K7ネイビー151003753
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272931GVEL-2503-K7ネイビー1710437.553
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
17272940GVEL-2503-K7ネイビー191083853
18,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする