[HAORI]カーディガン

[HAORI]カーディガン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[HAORI]カーディガン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[HAORI]カーディガン - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

360°ストレッチ素材で、圧倒的な軽さを実現した男女兼用カーディガン
吸汗速乾で型崩れもしにくく、お手入れが簡単
医療・介護・保育の現場で羽織としてご利用いただけます
カフェ・パティスリー・デリ・和食店などの職場の方にもおすすめ

用途医療・介護・保育従事者向け規格男女兼用混率(%)ポリエステル 100%素材吸汗速乾・ストレッチ・イージーケア生地ウルトラライト・ストレッチニット内容量1枚
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17273195MKNU-2401-B9ブラックSS956778
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17273211MKNU-2401-B9ブラックS1037181
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17273220MKNU-2401-B9ブラックM1117384
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17273229MKNU-2401-B9ブラックL1197587
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17273238MKNU-2401-B9ブラックLL1277788
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17273247MKNU-2401-B9ブラック3L1358089
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17273256MKNU-2401-B9ブラック4L1438091
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17273265MKNU-2401-B9ブラック5L1518093
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17273281MKNU-2401-K3ネイビーSS956778
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17273290MKNU-2401-K3ネイビーS1037181
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17273299MKNU-2401-K3ネイビーM1117384
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17273308MKNU-2401-K3ネイビーL1197587
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17273317MKNU-2401-K3ネイビーLL1277788
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17273326MKNU-2401-K3ネイビー3L1358089
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17273335MKNU-2401-K3ネイビー4L1438091
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17273351MKNU-2401-K3ネイビー5L1518093
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする