撥水 コックタイ シェフ スカーフ 飲食店

撥水 コックタイ シェフ スカーフ 飲食店 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 コックタイ シェフ スカーフ 飲食店 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 コックタイ シェフ スカーフ 飲食店 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 コックタイ シェフ スカーフ 飲食店 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 コックタイ シェフ スカーフ 飲食店 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 コックタイ シェフ スカーフ 飲食店 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 コックタイ シェフ スカーフ 飲食店 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 コックタイ シェフ スカーフ 飲食店 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのタイです。
土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用せず、環境にやさしい撥水加工を施しています。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。
ワンタッチループ付きで、忙しい現場でも簡単に着用できます。
選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様ワンタッチループ付きサイズF規格男女兼用長さ(cm)87高さ(cm)9.5素材防脱色・非フッ素撥水加工生地ツイル内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17268889AN8100-A3ベージュポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
1,300
849
934(税込)
4日以内出荷
17268898AN8100-A6ホワイト×ベージュポリエステル100%
1,300
849
934(税込)
4日以内出荷
17268907AN8100-A9ホワイトポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
1,300
849
934(税込)
4日以内出荷
17268916AN8100-B3グレーポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
1,300
849
934(税込)
4日以内出荷
17268925AN8100-B5千鳥格子ポリエステル100%
1,300
849
934(税込)
4日以内出荷
17268941AN8100-B6ホワイト×ブラックポリエステル100%
1,300
849
934(税込)
4日以内出荷
17268950AN8100-B9ブラックポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
1,300
849
934(税込)
4日以内出荷
17268959AN8100-C3ブラウンポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
1,300
849
934(税込)
4日以内出荷
17268968AN8100-C6ホワイト×ブラウンポリエステル100%
1,300
849
934(税込)
4日以内出荷
17268977AN8100-E3レッドポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
1,300
849
934(税込)
4日以内出荷
17268986AN8100-E6ホワイト×レッドポリエステル100%
1,300
849
934(税込)
4日以内出荷
17268995AN8100-E9ワインポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
1,300
849
934(税込)
4日以内出荷
17269011AN8100-H3グリーンポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
1,300
849
934(税込)
4日以内出荷
17269020AN8100-K3ネイビーポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
1,300
849
934(税込)
4日以内出荷
17269029AN8100-K6ホワイト×ネイビーポリエステル100%
1,300
849
934(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする