タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム

タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

再生ポリエステル糸を使用した、環境にやさしいエコ素材のタイトスカートです。
上質なハリ感とさらりとした肌触りが魅力のニット素材を使用し、心地よいストレッチ性で快適な着用感を実現します。
ゴムなしに見える「すごラクウエスト」仕様で、約10cm伸びるウエストがストレスフリーなフィット感。
裏地には伸縮性・通気性に優れたメッシュ素材を採用し、長時間の着用でも快適です。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
きれいなシルエットと機能性を兼ね備えた一着で、オフィスや接客業務、フォーマルなシーンにもおすすめです。

用途接客・オフィス事務向け仕様10cm伸びるすごラクウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニング規格女性用混率(%)【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%素材吸汗・ストレッチ生地RECYCLE KNIT/ リサイクル・ニット内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17272590GSKL-2509-B9ブラック5588854
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272599GSKL-2509-B9ブラック7619155.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272608GSKL-2509-B9ブラック9649456
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272617GSKL-2509-B9ブラック11679756.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272626GSKL-2509-B9ブラック137010057
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272635GSKL-2509-B9ブラック157310357
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272651GSKL-2509-B9ブラック177710757
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272660GSKL-2509-B9ブラック198111157.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272669GSKL-2509-B9ブラック218511557.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272678GSKL-2509-B9ブラック238911957.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272687GSKL-2509-K3ネイビー5588854
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272696GSKL-2509-K3ネイビー7619155.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272705GSKL-2509-K3ネイビー9649456
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272721GSKL-2509-K3ネイビー11679756.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272730GSKL-2509-K3ネイビー137010057
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272739GSKL-2509-K3ネイビー157310357
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272748GSKL-2509-K3ネイビー177710757
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272757GSKL-2509-K3ネイビー198111157.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272766GSKL-2509-K3ネイビー218511557.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
17272775GSKL-2509-K3ネイビー238911957.5
11,000
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする