【男女兼用】[半袖]ポロシャツ

【男女兼用】[半袖]ポロシャツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)【男女兼用】[半袖]ポロシャツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)【男女兼用】[半袖]ポロシャツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

イージーケアで360度ストレッチ、圧倒的な軽さのポロシャツ
動きの多い医療、介護・保育などの現場におすすめ
台衿と前立て下側のさりげないチェック柄がアクセント
形態回復性をもつ吸汗速乾性素材を使用しているので、お手入れもカンタン

用途医療・介護・保育従事者向け仕様左胸ポケット(内ネームループ付き)オリーブ規格男女兼用混率(%)ポリエステル 100%素材吸汗速乾・ストレッチ・イージーケア生地ウルトラライト・ストレッチニット内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17273107MCSU-2401-H3SS88382062
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
17273116MCSU-2401-H3S94412164
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
17273125MCSU-2401-H3M100442368
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
17273141MCSU-2401-H3L104462470
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
17273150MCSU-2401-H3LL108482572
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
17273159MCSU-2401-H33L112502674
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
17273168MCSU-2401-H34L122542776
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
17273177MCSU-2401-H35L130572876
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
17273186MCSU-2401-H36L138612876
4,800
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする