エプロン 撥水 胸当て 作業用

エプロン 撥水 胸当て 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのエプロンです。
土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用しない、環境にやさしい撥水加工を施しています。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。
紐を結ぶ時間と手間を省ける仕様で、サッと被るだけで2秒で着用できます。
選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。

用途厨房、接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様ネームループ・胸ポケット・両脇ポケット規格男女兼用素材防脱色・非フッ素撥水加工生地ツイルひも幅(cm)5内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
身幅(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17267988AN3601-A3ベージュMポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%10882
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17267997AN3601-A3ベージュLポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%11885
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268006AN3601-A6ホワイト×ベージュMポリエステル100%10882
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268015AN3601-A6ホワイト×ベージュLポリエステル100%11885
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268031AN3601-A9ホワイトMポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%10882
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268040AN3601-A9ホワイトLポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%11885
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268049AN3601-B3グレーMポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%10882
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268058AN3601-B3グレーLポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%11885
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268067AN3601-B5千鳥格子Mポリエステル100%10882
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268076AN3601-B5千鳥格子Lポリエステル100%11885
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268085AN3601-B6ホワイト×ブラックMポリエステル100%10882
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268101AN3601-B6ホワイト×ブラックLポリエステル100%11885
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268110AN3601-B9ブラックMポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%10882
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268119AN3601-B9ブラックLポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%11885
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268128AN3601-C3ブラウンMポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%10882
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268137AN3601-C3ブラウンLポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%11885
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268146AN3601-C6ホワイト×ブラウンMポリエステル100%10882
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268155AN3601-C6ホワイト×ブラウンLポリエステル100%11885
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268171AN3601-E3レッドMポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%10882
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268180AN3601-E3レッドLポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%11885
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268189AN3601-E6ホワイト×レッドMポリエステル100%10882
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268198AN3601-E6ホワイト×レッドLポリエステル100%11885
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268207AN3601-E9ワインMポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%10882
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268216AN3601-E9ワインLポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%11885
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268225AN3601-H3グリーンMポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%10882
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268241AN3601-H3グリーンLポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%11885
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268250AN3601-K3ネイビーMポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%10882
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268259AN3601-K3ネイビーLポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%11885
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268268AN3601-K6ホワイト×ネイビーMポリエステル100%10882
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
17268277AN3601-K6ホワイト×ネイビーLポリエステル100%11885
4,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする