エプロン 撥水 胸当て 作業用

エプロン 撥水 胸当て 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 撥水 胸当て 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのエプロンです。
土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用しない、環境にやさしい撥水加工を施しています。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。
肩ひものズレを防ぐ仕様で、長時間の着用も快適です。
選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。

用途厨房、接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様肩ひもズレ防止ループ付き・ポケットあり(仕切りステッチ)サイズF規格男女兼用素材防脱色・非フッ素撥水加工身幅(cm)65生地ツイル前中心丈(cm)85ひも幅(cm)2.5紐長(cm)123内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17267839AN3600-A3ベージュポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
17267848AN3600-A6ホワイト×ベージュポリエステル100%
3,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
17267857AN3600-A9ホワイトポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
17267866AN3600-B3グレーポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
17267875AN3600-B5千鳥格子ポリエステル100%
3,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
17267891AN3600-B6ホワイト×ブラックポリエステル100%
3,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
17267900AN3600-B9ブラックポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
17267909AN3600-C3ブラウンポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
17267918AN3600-C6ホワイト×ブラウンポリエステル100%
3,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
17267927AN3600-E3レッドポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
17267936AN3600-E6ホワイト×レッドポリエステル100%
3,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
17267945AN3600-E9ワインポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
17267961AN3600-H3グリーンポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
17267970AN3600-K3ネイビーポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
17267979AN3600-K6ホワイト×ネイビーポリエステル100%
3,900
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする