曜日別特売

二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム

二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和の雰囲気を大切にしたい和食店や和風カフェにぴったりの、上品な印象の茶衣着(ちゃいぎ)です。
本格的な着物よりも動きやすく、着付けも簡単な二部式タイプで、忙しい現場でもスムーズに着用いただけます。
古くから親しまれてきた麻の葉模様に、柔らかなぼかしを加えることで、奥行きと上品さを表現したデザインです。
「魔除け」や「子供の健やかな成長」を願う縁起の良い和柄で、落ち着きの中に繊細な美しさが感じられます。
上下の色柄や前掛けとのコーディネートで、お店の雰囲気に合わせたスタイリングが可能です。
左腰には便利なポケット付きで、実用性にも優れています。
※上衣のみの販売価格です。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム仕様大バチ衿・のぞき衿あり・袖口ゴム・ポケット付き規格女性用混率(%)ポリエステル100%内容量1枚
注意
※上衣のみの販売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17270456OD644ブラックM1246464
15,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17270465OD644ブラックL1326767
15,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17270481OD645ダークレッドM1246464
15,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
17270490OD645ダークレッドL1326767
15,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする