曜日別特売

作務衣パンツ 男女兼用 作業着 ユニフォーム

作務衣パンツ 男女兼用 作業着 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)作務衣パンツ 男女兼用 作業着 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)作務衣パンツ 男女兼用 作業着 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)作務衣パンツ 男女兼用 作業着 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)作務衣パンツ 男女兼用 作業着 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

定番のジャパニーズスタイルで、和の雰囲気を演出できる作務衣パンツです。
同シリーズの作務衣(品番:SBLU-1702)とセットアップで着用可能です。
シワになりにくく、風通しの良い涼感素材で、快適な着心地が続きます。
強力防脱色加工で、飲食店の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
選べる4色展開で、お店の雰囲気に合わせたコーディネートができます。
和食店や旅館、飲食店のホールスタッフにぴったりの和風ユニフォームです。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム生地ブッチャー内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17269729SPAU-1703-B3グレーSSポリエステル100%6857~63
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
45369128SPAU-1703-B9スミクロSSポリエステル1006857~63
6,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
45369198SPAU-1703-K3ネイビーSSポリエステル1006857~63
6,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
17269738SPAU-1703-B3グレーSポリエステル100%7063~69
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
45369137SPAU-1703-B9スミクロSポリエステル1007063~69
6,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
45369207SPAU-1703-K3ネイビーSポリエステル1007063~69
6,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
17269747SPAU-1703-B3グレーMポリエステル100%7269~77
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
45369146SPAU-1703-B9スミクロMポリエステル1007269~77
6,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
45369216SPAU-1703-K3ネイビーMポリエステル1007269~77
6,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
17269756SPAU-1703-B3グレーLポリエステル100%7677~85
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
45369155SPAU-1703-B9スミクロLポリエステル1007677~85
6,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
45369225SPAU-1703-K3ネイビーLポリエステル1007677~85
6,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
17269765SPAU-1703-B3グレーLLポリエステル100%7685~93
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
45369164SPAU-1703-B9スミクロLLポリエステル1007685~93
6,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
45369234SPAU-1703-K3ネイビーLLポリエステル1007685~93
6,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
17269781SPAU-1703-B3グレー3Lポリエステル100%7693~101
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
45369180SPAU-1703-B9スミクロ3Lポリエステル1007693~101
6,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
45369250SPAU-1703-K3ネイビー3Lポリエステル1007693~101
6,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
17269790SPAU-1703-B3グレー4Lポリエステル100%76101~109
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
45369189SPAU-1703-B9スミクロ4Lポリエステル10076101~109
6,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
45369259SPAU-1703-K3ネイビー4Lポリエステル10076101~109
6,900
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
17269799SPAU-1703-E9エンジSSポリエステル100%6857~63
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17269808SPAU-1703-E9エンジSポリエステル100%7063~69
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17269817SPAU-1703-E9エンジMポリエステル100%7269~77
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17269826SPAU-1703-E9エンジLポリエステル100%7677~85
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17269835SPAU-1703-E9エンジLLポリエステル100%7685~93
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17269851SPAU-1703-E9エンジ3Lポリエステル100%7693~101
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
17269860SPAU-1703-E9エンジ4Lポリエステル100%76101~109
6,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする