曜日別特売

二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム

二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)二部式きもの(上) 茶衣着 和服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
(1件のレビュー)

和の雰囲気を大切にしたい和食店や和風カフェにぴったりの、上品な印象の茶衣着(ちゃいぎ)です。
本格的な着物よりも動きやすく、着付けも簡単な二部式タイプで、忙しい現場でもスムーズに着用いただけます。
柔らかなグラデーションの「雲井ぼかし」と、草花をモチーフにした細やかな「草小紋」を組み合わせた上品なデザインです。
華やかさと落ち着きを兼ね備えており、フォーマルからカジュアルまで幅広いシーンでご着用いただけます。
上下の色柄や前掛けとのコーディネートで、お店の雰囲気に合わせたスタイリングが可能です。
左腰には便利なポケット付きで、実用性にも優れています。
※上衣のみの販売価格です。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム仕様筒袖・バチ衿・のぞき衿あり・ポケット付きアイボリー規格女性用混率(%)ポリエステル100%内容量1枚
注意
※上衣のみの販売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17270438OD254M1246464
14,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
17270447OD254L1326767
14,300
9,298
10,228(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17270447
2026-02-17
用途: お店の営業中
飲食業

着心地がよく繰り返し洗濯して着用しています。
もう少し色のレパートリーを増やして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする