作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム

作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)作務衣 男女兼用 作業着 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

定番のジャパニーズスタイルで、和の雰囲気を演出できる作務衣です。
同シリーズの作務衣パンツ(品番:SPAU-1703)とセットアップで着用可能です。
シワになりにくく、風通しの良い涼感素材で、快適な着心地が続きます。
強力防脱色加工で、飲食店の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
選べる4色展開で、お店の雰囲気に合わせたコーディネートができます。
和食店や旅館、飲食店のホールスタッフにぴったりの和風ユニフォームです。

用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム生地ブッチャー内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
混率(%)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17269485SBLU-1702-B3グレーSS100.5ポリエステル100%43
7,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
45368988SBLU-1702-B9スミクロSS101ポリエステル10043
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45369058SBLU-1702-K3ネイビーSS101ポリエステル10043
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17269501SBLU-1702-B3グレーS106.5ポリエステル100%46
7,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
45368997SBLU-1702-B9スミクロS107ポリエステル10046
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45369067SBLU-1702-K3ネイビーS107ポリエステル10046
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17269510SBLU-1702-B3グレーM112.5ポリエステル100%49
7,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
45369006SBLU-1702-B9スミクロM113ポリエステル10049
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45369076SBLU-1702-K3ネイビーM113ポリエステル10049
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17269519SBLU-1702-B3グレーL118.5ポリエステル100%52
7,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
45369015SBLU-1702-B9スミクロL119ポリエステル10052
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45369085SBLU-1702-K3ネイビーL119ポリエステル10052
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17269528SBLU-1702-B3グレーLL124.5ポリエステル100%55
7,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
45369024SBLU-1702-B9スミクロLL125ポリエステル10055
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45369094SBLU-1702-K3ネイビーLL125ポリエステル10055
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17269537SBLU-1702-B3グレー3L130.5ポリエステル100%58
7,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
45369040SBLU-1702-B9スミクロ3L131ポリエステル10058
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45369110SBLU-1702-K3ネイビー3L131ポリエステル10058
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
17269546SBLU-1702-B3グレー4L136.5ポリエステル100%61
7,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
45369049SBLU-1702-B9スミクロ4L137ポリエステル10061
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45369119SBLU-1702-K3ネイビー4L137ポリエステル10061
7,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
17269555SBLU-1702-E9エンジSS100.5ポリエステル100%43
7,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
17269571SBLU-1702-E9エンジS106.5ポリエステル100%46
7,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
17269580SBLU-1702-E9エンジM112.5ポリエステル100%49
7,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
17269589SBLU-1702-E9エンジL118.5ポリエステル100%52
7,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
17269598SBLU-1702-E9エンジLL124.5ポリエステル100%55
7,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
17269607SBLU-1702-E9エンジ3L130.5ポリエステル100%58
7,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
17269616SBLU-1702-E9エンジ4L136.5ポリエステル100%61
7,500
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする