調理衣 半袖 衿なし 飲食店 厨房

調理衣 半袖 衿なし 飲食店 厨房 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 半袖 衿なし 飲食店 厨房 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 半袖 衿なし 飲食店 厨房 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 半袖 衿なし 飲食店 厨房 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 半袖 衿なし 飲食店 厨房 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 半袖 衿なし 飲食店 厨房 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

暑さ対策と衛生対策の機能を備えた、新しい衿なし調理衣です。
シワになりにくい形態安定加工素材で、お手入れも簡単。
通気性に優れた背中ベンチレーション仕様で、涼しくて快適な着心地です。
ワンタッチで着脱できるスナップボタンを採用し、作業効率もアップ。
アームホール内側に体毛落下防止ネットがあり、飲食店の衛生管理を支えるHACCP支援対応商品です。
白・紺・黒の3色展開で、厨房や飲食店の雰囲気に合わせてコーディネートが可能です。

用途厨房、接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼スナップボタン・袖体毛落下防止ネット・背中ベンチレーション・左胸ポケット・両脇ポケット規格男女兼用混率(%)ポリエステル84% 綿15% 複合繊維(ポリエステル)1%素材制電生地トロピカル内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17270079TP391-A9ホワイトSS1004224
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270088TP391-A9ホワイトS1044326
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270097TP391-A9ホワイトM1084629
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270106TP391-A9ホワイトL1144831
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270115TP391-A9ホワイトLL1205033
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270131TP391-A9ホワイト3L1265233
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270140TP391-A9ホワイト4L1345433
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270149TP391-B9ブラックSS1004224
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270158TP391-B9ブラックS1044326
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270167TP391-B9ブラックM1084629
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270176TP391-B9ブラックL1144831
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270185TP391-B9ブラックLL1205033
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270201TP391-B9ブラック3L1265233
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270210TP391-B9ブラック4L1345433
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270219TP391-K3ネイビーSS1004224
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270228TP391-K3ネイビーS1044326
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270237TP391-K3ネイビーM1084629
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270246TP391-K3ネイビーL1144831
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270255TP391-K3ネイビーLL1205033
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270271TP391-K3ネイビー3L1265233
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
17270280TP391-K3ネイビー4L1345433
5,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする