撥水 ベレー帽 帽子 ワークキャップ 飲食店
飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのベレー帽です。
土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用せず、環境にやさしい撥水加工を施しています。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。
6枚剥ぎ仕立てでふんわり立体的、後ろのアジャスターで簡単にサイズ調整が可能です。
菊穴が通気性を確保、頭の蒸れを軽減します。
選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様菊穴あり・アジャスター付き
サイズF
規格男女兼用
素材防脱色・非フッ素撥水加工
頭囲(cm)56~62
生地ツイル
内容量1枚