撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店

撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)撥水 ハンチング 帽子 ワークキャップ 飲食店 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店のホールスタッフにおすすめの、撥水ユニフォームシリーズのハンチングです。
土壌や水質汚染の原因となる「フッ素」を使用せず、環境にやさしい撥水加工を施しています。
塩素系漂白剤が付着しても変色しにくく、衛生管理にも配慮されています。
サイドはメッシュ素材で、頭の蒸れを防ぎます。
後ろのベルトで、簡単にサイズ調整が可能です。
選べる15色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートしていただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様サイドメッシュ仕様・サイズ調整ベルト付きサイズF規格男女兼用素材防脱色・非フッ素撥水加工頭囲(cm)56~62生地ツイル内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17268591AN5102-A3ベージュポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
17268600AN5102-A6ホワイト×ベージュポリエステル100%
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
17268609AN5102-A9ホワイトポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
17268618AN5102-B3グレーポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
17268627AN5102-B5千鳥格子ポリエステル100%
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
17268636AN5102-B6ホワイト×ブラックポリエステル100%
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
17268645AN5102-B9ブラックポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
17268661AN5102-C3ブラウンポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
17268670AN5102-C6ホワイト×ブラウンポリエステル100%
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
17268679AN5102-E3レッドポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
17268688AN5102-E6ホワイト×レッドポリエステル100%
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
17268697AN5102-E9ワインポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
17268706AN5102-H3グリーンポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
17268715AN5102-K3ネイビーポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
17268731AN5102-K6ホワイト×ネイビーポリエステル100%
3,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする