ジェイワークスプランニング
軽量カラーブーツ
*軽量・柔らかいゴムで歩きやすい、動きやすい!
*土・水などが入りにくいカバー付き
*かかとにキックが付いて、脱ぎやすい
*吸汗速乾インナー使用
用途
土木・建築の作業現場・アウトドアレジャー・農作業・雨・雪の日の外出などに
色
ネイビー
材質(本体)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
(約)620(サイズ26.0)
材質(カバー)
ポリウレタン
高さ(cm)
約36.5(サイズ26.0)
内容量
1足
注意
※【使用上の注意】
※・油で汚れている場所でのご使用はお避けください。
※・ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。
※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※・ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。
※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※・汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※・ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※・靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※・本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
27
28
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17285820
JK-0779
24.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17285829
JK-0779
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17285838
JK-0779
25.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17285847
JK-0779
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17285856
JK-0779
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17285865
JK-0779
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください