ジェイワークスプランニング
耐油セーフティショート長靴
耐油性に優れたPVC素材!
鉄芯入りでつま先を保護!
ショート丈で動きやすい!
水や土が入りにくいカバー付き!
用途
土木・建築作業現場・工場勤務などに
色
ブラック
材質(本体)
PVC
標準質量(g/片足)
Lサイズ:(約)780
材質(カバー)
ポリウレタン
高さ(cm)
約28.5(Lサイズ)
材質(先芯)
鋼鉄
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※【使用上の注意】
※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※・ストーブ等火のそばや高温になる場所でのご使用、保管はしないでください。本体を変形、変色、性能を劣化させる原因となります。
※・汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※・ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※・靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※・本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※・油で汚れている場所でのご使用はお避けください。
※・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤および灯油、石油などの原油系類が付着した場合は、品質を著しく低下させますので、それらを取り扱う用途には、使用しないでください。
※・低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性がありますが、はじめは低濃度であっても水分の蒸発によって高濃度になる場合があります。薬品が付着した場合はすみやかに水で洗い落としてください
※・脱色するおそれのある素材を使用しています。汗をかいたり濡れたときは色落ちする場合がございますのでご注意ください。
※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。
※ また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。
※JIS規格品ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17285777
JKS-005
M
約25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17285786
JKS-005
L
約26
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17285795
JKS-005
LL
約27
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
17285811
JKS-005
3L
約28
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください