曜日別特売

折りたたみデスク

折りたたみデスク - フクダクラフト折りたたみデスク - フクダクラフト折りたたみデスク - フクダクラフト折りたたみデスク - フクダクラフト折りたたみデスク - フクダクラフト折りたたみデスク - フクダクラフト折りたたみデスク - フクダクラフト折りたたみデスク - フクダクラフト

使いたい時にさっと広げて使える便利な折りたたみデスク。
在宅ワークにも重宝します。
折りたたんだ時の厚みはたったの8.5cm。ベット下などにコンパクトに収納出来ます。
ワンルームやプライベートルームなど狭い空間にも使えて便利。
落ち着いたブラウン色が魅力の折りたたみデスクです。

用途
サイズ(約)
幅60×奥行35×高さ70cm
重量(約)
5.6kg
材質
(天板) 化粧繊維板
(脚) 天然木(ラバーウッド) ・ ラッカー塗装
生産国
ベトナム
ブラウン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17276230DW-FM6035 BR
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥450/税込¥495
沖縄地方1¥1,960/税込¥2,156
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする