NDC
住居用消火器 ホームパロマ AP-5e([[R2]])
住宅用粉末消火器です。
適合
【火災】普通火災、てんぷら油火災、ストーブ火災、電気器具火災
トラスコ品番
576-4699
高さ(mm)
400
放射時間
15秒
放射距離
3~5m
薬剤量(kg)
1.5
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17276616
AP-5E2
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません