NDC
ドライケミカル ABC粉末消火器
工場、オフィス、各種商店などあらゆる場所でご使用いただけます。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災用として。
トラスコ品番
227-1444
高さ(mm)
396
放射時間
13秒
放射距離
3~5m
薬剤量(kg)
1.2
設計標準使用期限
10年
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17276571
PAN-4WXE
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません