大型粉末ABC消火器

大型粉末ABC消火器 - NDC

加圧式の大型粉末消火器です。

放射時間70秒放射距離5~9m適合【火災】A‐10、B‐20、Cトラスコ品番576-4703高さ(mm)1200薬剤量(kg)40内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
放射距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17276580PAN-10044070秒5~9m
360,000
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする