ABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型

ABC粉末消火器(蓄圧式)NDCプレミア高性能型 - NDC

ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。
リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。
アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。

用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。放射時間13秒放射距離3~6m設計標準使用期限10年トラスコ品番397-5825高さ(mm)484薬剤量(kg)3内容量1本
注意
※定期点検を実施してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
放射距離
設計標準使用期限
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1727667790-3K414(1)313秒3~6m10年
29,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする