二酸化炭素消火器

二酸化炭素消火器 - NDC

設備や機器の汚損を避けたい場所におすすめです。
ノズルから放出された液化二酸化炭素は瞬時に気化し気体となるので、消火薬剤による周囲への汚損リスクを低減します。

適合【火災】B‐3、Cトラスコ品番576-3222高さ(mm)800放射時間23秒放射距離3~4m薬剤量(kg)4.6内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17276607NC-10
56,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする