非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり)

非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり) - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり) - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり) - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり) - Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり) - Advantech(アドバンテック)

DIPスイッチによるワンタッチVLAN設定に対応。
マネージドスイッチを導入せずに、簡単にネットワーク分離を実現します。
一般的な産業用エントリーモデルと比較して、VLAN/QoS機能を備えた高機能非管理型スイッチです。
※Fast Ethernet(100Mbps)でのご使用には、カテゴリ5以上のツイストペアケーブルをご使用ください。
----------------------------------------------------------------------------------------
アンマネージドスイッチ一覧
EKI-2716EI-A:16ポート Fast Ethernet(10/100)
----------------------------------------------------------------------------------------
EKI-2710E-2CI:8ポート Fast Ethernet(10/100)+2ポート Gigabit Ethernet(RJ45/ SFP)
----------------------------------------------------------------------------------------
EKI-2718E-2CI-A:16ポート Fast Ethernet(10/100)+2ポート Gigabit Ethernet(RJ45/ SFP)
----------------------------------------------------------------------------------------
■ 主な仕様
・非管理型(アンマネージド)
・10/100Mbps Fast Ethernetポート搭載
・Auto MDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応
・DIPスイッチによるQoS(優先制御)設定
・ブロードキャストストーム保護機能搭載
(不要なブロードキャスト通信を抑制し、ネットワーク負荷を軽減)
・EMCレベル4対応/6kV LANサージ保護
・ポートベースVLAN対応
・12~48VDC デュアル冗長電源入力対応
・動作温度範囲:-40~75℃
・DINレール取付対応
・メーカー出荷日より5年間保証

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×160×100設置方法DINレール、壁動作温度(℃)-40~75保護IP30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ポート数
通信規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17291761EKI-2710E-2CI-A1100108 x Fast Ethernet (RJ45) + 2 x Giga (RJ45/ SFP)
76,200
72,980
80,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
17291770EKI-2716EI-A12001616 x Ethernet (RJ45)
89,100
84,980
93,478(税込)
47日以内出荷
返品不可
17291779EKI-2718E-2CI-A1200168 x Fast Ethernet (RJ45) + 2 x Giga (RJ45/ SFP)
101,700
96,980
106,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする