タッピングジェルスプレーPRO

タッピングジェルスプレーPRO - OSG(オーエスジー)

一般鋼からステンレス鋼まで各種金属加工に対応
液だれしにくいジェルタイプ
少量で十分な潤滑性が得られ経済的
エアーで簡単に除去可能
環境にやさしい塩素フリータイプ
折り畳みが可能な2wayノズル
用途に合わせて噴射方法の切り替えが可能

容量(mL)420引火点(℃)158銅板腐食(a)試験:1外観淡褐色透明ゲル動粘度(mm2/s)3600(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量180gRoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/cm2)11.5内容量1本(420mL)
注意
※ご使用される際には必ず「安全データシート(SDS)」をお読みください。
※ガラス玉が鳴るまでよく振ってからご使用ください。
※特に初回使用時は入念に振ってからご使用ください。液とガスが分離しています。
※必要に応じてノズルをセットして、工具の刃先にスプレーしてください。
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用ください。
※換気の良い場所で作業を行ってください。
※初めての材料を加工する場合は、端材を使用し、材料の変色の有無をご確認ください。
※加工後は必要に応じて早めに脱脂をしてください。
※脱脂後、ワークを保管する際には、材料に合わせた防錆剤をご使用ください。
※加工した銅系ワークをそのまま長期間放置すると変色する恐れがあります。早めに脱脂してください。
※保管の際は、乳幼児の手の届くところに置かないでください。
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管してください。また使用後は密封保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
172929789600140
2,270
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする