森松
プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応)
電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。
材質
PVC(軟質塩ビ)
厚さ(mm)
1.5
色
グリーン
表面抵抗値(Ω)
5.6×10【7乗】(IEC613404-1に準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※材質の性能上、寸法に多少ばらつきがあります。
※個人宅配送は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17291526
SDR-150060K
1巻
ロール
15000×600
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17291535
SDR-90750K
1巻
ロール
7500×900
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17291551
SDR-9060K
1枚
カット品
600×900
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17291560
SDR-9075K
1枚
カット品
750×900
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17291569
SDR-12060K
1枚
カット品
600×1200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17291578
SDR-12075K
1枚
カット品
750×1200
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17291587
SDR-15060K
1枚
カット品
600×1500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17291596
SDR-15075K
1枚
カット品
750×1500
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17291605
SDR-18075K
1枚
カット品
750×1800
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17291621
SDR-18090K
1枚
カット品
900×1800
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。