曜日別特売

耐切創・耐衝撃手袋 マキシカット・ウルトラ 52-6745FI

耐切創・耐衝撃手袋 マキシカット・ウルトラ 52-6745FI - ATG耐切創・耐衝撃手袋 マキシカット・ウルトラ 52-6745FI - ATG耐切創・耐衝撃手袋 マキシカット・ウルトラ 52-6745FI - ATG耐切創・耐衝撃手袋 マキシカット・ウルトラ 52-6745FI - ATG耐切創・耐衝撃手袋 マキシカット・ウルトラ 52-6745FI - ATG耐切創・耐衝撃手袋 マキシカット・ウルトラ 52-6745FI - ATG

薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。
手の甲の特殊なラバーコーティングにより、手を挟んだ際に衝撃を吸収し手の甲と指先を守ります。
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。
AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。
独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。
親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。
マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。
国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。
洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。

用途
ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
手の甲を保護する必要のある作業に。
適合Oeko-Tex100:認証材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ブラック/イエロー加工Sanitized加工対応スキン・ヘルス・アライアンス:認証コーティング手のひら側耐衝撃性合格(EN388)ゲージ数15耐切創性F編数15ゲージタッチスクリーン対応内容量1双
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。
※40℃までのお湯で洗濯可能です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1729865752-6745FI-M686-7707M23.58220.6
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
1729866652-6745FI-L686-7709L24.58521
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
1729867552-6745FI-XL686-7708XL25.58822.2
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする