曜日別特売

タイケム10000 TK128T 2着入

タイケム10000 TK128T 2着入 - 旭・デュポンタイケム10000 TK128T 2着入 - 旭・デュポンタイケム10000 TK128T 2着入 - 旭・デュポン

高い化学バリア性を提供し、化学薬品事故の防止、工業用途(メンテナンス)に適しています。
非ハロゲン系の特殊樹脂フィルム層で不織布を挟んだ構造です。これにより引っ張りおよび引き裂きに対する優れた強度と、耐化学薬品性を持っています。
260種類におよぶ危険な化学物質に対する透過試験で全てに対して8時間以上透過しないことが証明されています。

用途化学製造業、石油化学産業、未知有害化学薬品を取り扱う作業現場、その他最大限の防護が必要な作業現場、消防など仕様フードゴム入/袖口ゴム入/ブーティ・フラップ付/二重に接着可能なファスナーカバー付/縫い目にテープシームライムイエロー内容量1箱(2着)
注意
※ソックブーツはかさばりますので、通常の足のサイズよりも5cm以上大きいブーツをご利用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17292935タイケム10000 TK128TM92~101160~170
108,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
17292951タイケム10000 TK128TL99~109165~175
108,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
17292960タイケム10000 TK128TXL107~116173~188
108,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
17292969タイケム10000 TK128TXXL114~123183~193
108,000
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする