スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro VC

スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro VC - 3Mスピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro VC - 3Mスピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro VC - 3M

自然色、寒色、暖色から最適な色調を選択可能で、溶融池・接合部・アーク光をより見やすくできます
溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です

用途溶接時の遮光その他【戻り速度】50-1300ms適合【液晶フィルター】610031対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17295611631830
100,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする