曜日別特売

セフ塩ビ管カッター 替刃

セフ塩ビ管カッター 替刃 - タジマツール(TJMデザイン)

水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!
硬質塩化ビニール管の切断
塩ビ管カッター
セフフック付で腰周りに装着可能
※セフホルダーは別売となります
切り口がシャープな高精度加工の刃を採用
塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能
軽量コンパクト設計
新ストッパー採用で片手でロックが可能
安全ロープ用穴付
替刃式

用途硬質塩化ビニール管の切断適合本体SFDK-EKCタイプ替刃適合被削材種VP30、VW30、VE36まで内容量1枚
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。安全保護の為、使用時及び刃の交換時には、保護メガネ・作業手袋を着用して下さい。替刃は必ず適合した機種でご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17297336SFDK-EKCB
3,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする