低速型 マイティプラー

低速型 マイティプラー - トーヨーコーケン(TKK)低速型 マイティプラー - トーヨーコーケン(TKK)低速型 マイティプラー - トーヨーコーケン(TKK)低速型 マイティプラー - トーヨーコーケン(TKK)

荷や装置に衝撃を与えない低速型
運転速度が遅く、その分容量が大きく設計されており、横引きなどの用途あるいは頻度の低い用途に適しています。

モーター極数(P)4内容量1台
関連資料:仕様表(0.06MB)
注意
※ワイヤロープ、フック、電源ケーブルは付属していません。 なお、WK55Xには電源ケーブルのみ付属します。
※WK55Xには操作スイッチ (操作ケーブル : 3m) が付属します。なお、MAW-40シリーズには非常停止付きペンダントスイッチ(操作ケーブル:5m)が付属します。
※車上渡しの商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ブレーキ
質量(kg)
寸法
定格荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17297440MAW-40H10E-S制御盤:S型非常停止付電磁ブレーキ840ワイヤーロープ巻取量(m):Φ18×200[50Hz]3000、[60Hz]3000
4,400,000
4,298,000
4,727,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17297449MAW-40H20E-S制御盤:S型非常停止付電磁ブレーキ890ワイヤーロープ巻取量(m):Φ18×200[50Hz]3000、[60Hz]3000
4,700,000
4,598,000
5,057,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17297458WK-55X(D)制御盤:直接制御盤メカニカルブレーキ73ワイヤーロープ巻取量(m):Φ10×60[50Hz]1000、[60Hz]1000
730,000
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする