昇降力
昇降アシスト装置で、負担を軽減し効率アップ。
作業者の昇り降りの荷重変化を検知し、自動的にホイストが昇降をアシスト。
まるで無重力のような昇り降り心地で、負担を軽減し作業効率を向上させます。
簡単設置で専用のレールなどは必要ありません。
さらに、重量のある作業機械などの上げ下げのアシストなどにもお使いいただけます。
ブレーキメカニカルブレーキ
揚程(m)30
電源AC100V [50/60Hz]
本体質量(kg)約16
安全装置過巻防止・逆巻防止リミットスイッチ、すべりクラッチ
定格荷重(kg)110
巻上速度(m/min)約2~3
内容量1台
取扱説明書:
(2.43MB)
注意
※必ずフルハーネス型墜落制止用器具を装着し、安全ブロック(キーパー)を併用してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |