法面ウォーカー

法面ウォーカー - トーヨーコーケン(TKK)法面ウォーカー - トーヨーコーケン(TKK)法面ウォーカー - トーヨーコーケン(TKK)法面ウォーカー - トーヨーコーケン(TKK)法面ウォーカー - トーヨーコーケン(TKK)法面ウォーカー - トーヨーコーケン(TKK)

確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!
安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!
これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。
新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。

付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31揚程(m)30電源AC100V [50/60Hz]定格ウインチ:15分定格電流(A)モーター:AC6.4本体質量(kg)21安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ定格荷重(kg)100巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5モータ出力(W)400内容量1台
関連資料:カタログ(4.73MB)取扱説明書:(3.44MB)
注意
※特定小電力無線のため、無線従事者資格や無線局免許が不要です。
※「巻上機特別教育」と「のり面ロープ高所作業特別教育」を受講し、法面ウォーカーの取扱説明書と安全教育テキストの内容をご理解いただいた上でご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17297467NT-E4R
580,000
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする