ダンロップ ホームプロダクツ
スムース手袋 10枚入
ミトンタイプで汚れた際にふき取りやアルコール消毒が簡単で衛生的です。
用途
介護や清掃に。
仕様
極うす手タイプ
トラスコ品番
122-2792
材質
ポリオレフィン
厚さ(mm)
0.03
色
ブルー
サイズ
フリー
全長(cm)
58
手のひらまわり(cm)
12.5
内容量
1枚
注意
※アレルギー反応などにより、体質によってかゆみ、かぶれ、発疹等を引き起こす場合があります。異常を感じた場合は使用を中止し、医師にご相談下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17298937
4675
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください