曜日別特売

ビニールゴクPF 50P

ビニールゴクPF 50P - ダンロップ ホームプロダクツ

しなやかフィットの極うす手です。
粉なし加工で着脱も容易です。
便利な左右両用タイプです。
油に比較的強い塩化ビニール製です。

用途介護・清掃・園芸に。仕様極うす手タイプ材質ビニール厚さ(mm)0.06クリア区別左右兼用全長(cm)23
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1729905969611箱(50枚)205-6578S7.217
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
1729906869621箱(50枚)205-6592M819
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
1729907769631箱(50枚)205-6590L8.821
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
1729908669651袋(10枚)205-6582M819
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする